Schneider - OPTILINE 45 külső könyök 140x55 mm, alu SN028888 - ISM10352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 149 mm
Szín - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028045
Sonepar cikkszám
SN028888
Gyártói cikkszám
ISM10352
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10352
Szélesség:
149 mm
Szín:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
OptiLine 45, external corner, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepatti