Schneider - OPTILINE 45 külső könyök 75x55 mm, alu SX005364 - ISM10152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027802
Sonepar cikkszám
SX005364
Gyártói cikkszám
ISM10152
Gyártói típuskód
ISM10152
Szélesség:
84 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 külső könyök 75x55 mm, alu