Schneider - OPTILINE 45 külső könyök 95x55 mm, alu SX005370 - ISM10252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485137742
Sonepar cikkszám
SX005370
Gyártói cikkszám
ISM10252
Gyártói típuskód
ISM10252
Szélesség:
104 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 külső könyök 95x55 mm, alu