Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 linóleum fedélbetét, négyzet alakú SX005495 - ISM50807

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 linóleum fedélbetét, négyzet alakú SX005495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Névleges méret - 167 mm

  • Szélesség - 139 mm

  • Hosszúság - 167 mm

  • Anyagvastagság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480031007

Sonepar cikkszám

SX005495

Gyártói cikkszám

ISM50807

Gyártói típuskód

ISM50807

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Névleges méret:

167 mm

Szélesség:

139 mm

Hosszúság:

167 mm

Anyagvastagság:

6 mm

Padlóápolás:

nedves

Anyag:

egyéb

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Padló alatti rendszerek - OPTILINE 45 linóleum fedélbetét, négyzet alakú