Schneider - OPTILINE 45 mini Pop-up doboz, 8 molulos, szerelvények nélkül, eloxált alu SX005461 - ISM20401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat kombináció - 2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - egyéb
Csatlakozóvezetékek száma - 1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480317491
Sonepar cikkszám
SX005461
Gyártói cikkszám
ISM20401
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20401
Csatlakozóaljzat kombináció:
2x 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Csatlakozóvezetékek száma:
1
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0 m
Keresztmetszet:
0 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
297 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
112 mm
Padló alatti rendszerek - OPTILINE 45 mini Pop-up doboz, 8 molulos, szerelvények nélkül, eloxált alu