Schneider - OPTILINE 45 moduláris készülék adapter, alumínium SN029434 - ISM10957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 45 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028540
Sonepar cikkszám
SN029434
Gyártói cikkszám
ISM10957
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10957
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
45 mm
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
OptiLine 45, adapter, alumínium fém. kábel installációs rendszer: pólus, szervizdoboz, csatornázás, oszlop - termék vagy komponens típusa: adapter. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás, Egyszerű