Schneider - OPTILINE 45 padlórögzítő, egyoldalas energiaoszlophoz, szürk SN028481 - ISM20820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 38 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - egyéb
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030703
Sonepar cikkszám
SN028481
Gyártói cikkszám
ISM20820
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20820
Magasság:
38 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9007
OPTILINE 45 padlórögzítő, egyoldalas energiaoszlophoz, szürk