Schneider - OPTILINE 45 T-elem 75x75 mm, alumínium SN029641 - ISM10157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 97 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027857
Sonepar cikkszám
SN029641
Gyártói cikkszám
ISM10157
Gyártói típuskód
ISM10157
Szélesség:
97 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
75 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OptiLine 45, T-piece, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Alt