Schneider - OPTILINE 45 T-elem 95x185 mm, alumínium SX005374 - ISM10258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 117 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480160561
Sonepar cikkszám
SX005374
Gyártói cikkszám
ISM10258
Gyártói típuskód
ISM10258
Szélesség:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
95 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 T-elem 95x185 mm, alumínium