Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 45 takaró elem+2 toldó 75x55 mm, műanyag, polárfehér SX005363 - ISM10110P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 takaró elem+2 toldó 75x55 mm, műanyag, polárfehér SX005363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 72 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

106 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681578

Sonepar cikkszám

SX005363

Gyártói cikkszám

ISM10110P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10110P

Szélesség:

75 mm

Mélység:

55 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

3508 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 takaró elem+2 toldó 75x55 mm, műanyag, polárfehér