Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 165x55 mm, műanyag, polárfehér SX005380 - ISM10406P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 165x55 mm, műanyag, polárfehér SX005380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 165-165 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480681820

Sonepar cikkszám

SX005380

Gyártói cikkszám

ISM10406P

Gyártói típuskód

ISM10406P

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

165-165 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

57 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Védettség (IP):

IP40

Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 165x55 mm, műanyag, polárfehér