Schneider - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 185x55 mm, alumínium SX005393 - ISM10556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 185-185 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028380
Sonepar cikkszám
SX005393
Gyártói cikkszám
ISM10556
Gyártói típuskód
ISM10556
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
185-185 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 185x55 mm, alumínium