Schneider - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 75x55 mm, alumínium SN030157 - ISM10156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75-75 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027840
Sonepar cikkszám
SN030157
Gyártói cikkszám
ISM10156
Gyártói típuskód
ISM10156
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
75-75 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP30
OptiLine 45, joint cover piece, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelk