Schneider - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 95x55 mm, alumínium SX005373 - ISM10256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 95-95 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485137773
Sonepar cikkszám
SX005373
Gyártói cikkszám
ISM10256
Gyártói típuskód
ISM10256
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
95-95 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 95x55 mm, alumínium