Schneider - OPTILINE 45 végzáró 165x55 mm, alu SX005385 - ISM10454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 169 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028229
Sonepar cikkszám
SX005385
Gyártói cikkszám
ISM10454
Gyártói típuskód
ISM10454
Szélesség:
169 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 45 végzáró 165x55 mm, alu