Schneider - OPTILINE 70 belső könyök 185x55 mm, alu-szürke SX005428 - ISM11551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 164 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029202
Sonepar cikkszám
SX005428
Gyártói cikkszám
ISM11551
Gyártói típuskód
ISM11551
Szélesség:
164 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
70 mm
Fedél szélessége 2:
70 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 belső könyök 185x55 mm, alu-szürke