Schneider - OPTILINE 70 energiaoszlop, feszített, kétoldalas, 5.17 m, el SN026760 - ISM20507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 5170-5570 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030031
Sonepar cikkszám
SN026760
Gyártói cikkszám
ISM20507
Gyártói típuskód
ISM20507
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
5170-5570 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
70 mm
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
2
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
400 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
9510 mm2