Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 fedél 70 mm, eloxált alu SN029570 - ISM11950

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 fedél 70 mm, eloxált alu SN029570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 71 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029295

Sonepar cikkszám

SN029570

Gyártói cikkszám

ISM11950

Gyártói típuskód

ISM11950

Szélesség:

71 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

RAL-szám:

0

Anyagminőség:

egyéb

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

OptiLine 70, front cover, natural. kábel installációs rendszer: oszlop, csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: mellső burkolat. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, E