Schneider - OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 155x55 mm, alumínium SN028036 - ISM11450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 155 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029066
Sonepar cikkszám
SN028036
Gyártói cikkszám
ISM11450
Gyártói típuskód
ISM11450
Szélesség:
155 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7342 mm2