Schneider - OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 80x55 mm, alumínium SN028401 - ISM11150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 55 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028649
Sonepar cikkszám
SN028401
Gyártói cikkszám
ISM11150
Gyártói típuskód
ISM11150
Szélesség:
80 mm
Mélység:
55 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
70 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
3758 mm2