Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 185x55 mm, polárfehér SX005426 - ISM11503P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 185x55 mm, polárfehér SX005426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 212 mm

  • Szélesség - 212 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682698

Sonepar cikkszám

SX005426

Gyártói cikkszám

ISM11503P

Gyártói típuskód

ISM11503P

Magasság:

212 mm

Szélesség:

212 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 185x55 mm, polárfehér