Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 95x55 mm, alumínium SN029310 - ISM11253

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 95x55 mm, alumínium SN029310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 122 mm

  • Szélesség - 122 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028816

Sonepar cikkszám

SN029310

Gyártói cikkszám

ISM11253

Gyártói típuskód

ISM11253

Magasság:

122 mm

Szélesség:

122 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

bevont

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

OptiLine 70, bend 90°, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapt