Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 155x55 mm, alumínium SX005421 - ISM11453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 182 mm
Szélesség - 182 mm
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029097
Sonepar cikkszám
SX005421
Gyártói cikkszám
ISM11453
Gyártói típuskód
ISM11453
Magasság:
182 mm
Szélesség:
182 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
bevont
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 155x55 mm, alumínium