Nem visszaküldhető

Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 155x55 mm, polárfehér SX005416 - ISM11403P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 155x55 mm, polárfehér SX005416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 182 mm

  • Szélesség - 182 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682629

Sonepar cikkszám

SX005416

Gyártói cikkszám

ISM11403P

Gyártói típuskód

ISM11403P

Magasság:

182 mm

Szélesség:

182 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 155x55 mm, polárfehér