Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 185x55 mm, alumínium SX005430 - ISM11553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 212 mm
Szélesség - 212 mm
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029226
Sonepar cikkszám
SX005430
Gyártói cikkszám
ISM11553
Gyártói típuskód
ISM11553
Magasság:
212 mm
Szélesség:
212 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 185x55 mm, alumínium