Schneider - OPTILINE 70 külső könyök 80x55 mm, alu-szürke SX005401 - ISM11152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 89 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028663
Sonepar cikkszám
SX005401
Gyártói cikkszám
ISM11152
Gyártói típuskód
ISM11152
Szélesség:
89 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
70 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C