Schneider - OPTILINE 70 külső könyök 95x55 mm, alu-szürke SX005408 - ISM11252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028809
Sonepar cikkszám
SX005408
Gyártói cikkszám
ISM11252
Gyártói típuskód
ISM11252
Szélesség:
104 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
70 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 külső könyök 95x55 mm, alu-szürke