Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, 0.43 m, kétoldalas, üres, polárfehér SX005460 - ISM20221P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - egyéb
Oszlopmagasság - 90-90 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682360
Sonepar cikkszám
SX005460
Gyártói cikkszám
ISM20221P
Gyártói típuskód
ISM20221P
Oszlopforma:
egyéb
Oszlopmagasság:
90-90 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
116 mm
Oszlop színe:
fehér
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
90 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Választófalak száma:
2
Felső burkolat színe:
fehér
Oszlop mélysége:
116 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9003