Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, egyoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu SX005469 - ISM20602

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, egyoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu SX005469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - egyéb

  • Oszlopmagasság - 333-333 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030253

Sonepar cikkszám

SX005469

Gyártói cikkszám

ISM20602

Gyártói típuskód

ISM20602

Oszlopforma:

egyéb

Oszlopmagasság:

333-333 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

70 mm

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

oldalt

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felsőrész anyaga:

alumínium

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

1167 mm2

Energiaoszlopok - OPTILINE 70 minioszlop, egyoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu