Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, egyoldalas, 8 modul, nyitott, eloxált alu SX005470 - ISM20604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 613-613 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030277
Sonepar cikkszám
SX005470
Gyártói cikkszám
ISM20604
Gyártói típuskód
ISM20604
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
613-613 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
70 mm
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél RAL-száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
4256 mm2