Schneider - OPTILINE 70 minioszlop, kétoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu SX005472 - ISM20607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 333-333 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030307
Sonepar cikkszám
SX005472
Gyártói cikkszám
ISM20607
Gyártói típuskód
ISM20607
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
333-333 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
70 mm
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
2
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél RAL-száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
8246 mm2