Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 padlórögzítő, alu padlócsatornához, egyoldalas oszlophoz, szürke SX005475 - ISM20650

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 padlórögzítő, alu padlócsatornához, egyoldalas oszlophoz, szürke SX005475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 45 mm

  • Anyag - alumínium

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Felület - bevont

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030352

Sonepar cikkszám

SX005475

Gyártói cikkszám

ISM20650

Gyártói típuskód

ISM20650

Magasság:

45 mm

Anyag:

alumínium

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Felület:

bevont

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9007

Energiaoszlopok - OPTILINE 70 padlórögzítő, alu padlócsatornához, egyoldalas oszlophoz, szürke