Schneider - OPTILINE 70 padlórögzítő, műanyag padlócsatornához, egyoldalas oszlophoz, szürke SX005477 - ISM20652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 45 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - egyéb
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030376
Sonepar cikkszám
SX005477
Gyártói cikkszám
ISM20652
Gyártói típuskód
ISM20652
Magasság:
45 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9007
Energiaoszlopok - OPTILINE 70 padlórögzítő, műanyag padlócsatornához, egyoldalas oszlophoz, szürke