Schneider - OPTILINE 70 padlórögzítő, műanyag padlócsatornához, kétoldal SN028788 - ISM20653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 45 mm
Anyag - alumínium
Anyagminőség - egyéb
Szín - egyéb
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030383
Sonepar cikkszám
SN028788
Gyártói cikkszám
ISM20653
Gyártói típuskód
ISM20653
Magasság:
45 mm
Anyag:
alumínium
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9007
OptiLine 70, floor fixing, grey. kábel installációs rendszer: oszlop, pólus - termék vagy komponens típusa: padlórögzítés. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, Egyszerű és gyors