Schneider - OPTILINE 70 T-elem 80x55 mm, alumínium SX005405 - ISM11157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Fedél részek száma - 1
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Mélység - 57 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028717
Sonepar cikkszám
SX005405
Gyártói cikkszám
ISM11157
Gyártói típuskód
ISM11157
Szélesség:
102 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
80 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
70 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 T-elem 80x55 mm, alumínium