Schneider - OPTILINE 70 T-elem 95x185, polárfehér SX005406 - ISM11208P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 57 mm
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Mélység - 52 mm
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682513
Sonepar cikkszám
SX005406
Gyártói cikkszám
ISM11208P
Gyártói típuskód
ISM11208P
Szélesség:
57 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Mélység:
52 mm
Kivitel:
alsó rész
Anyagminőség:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 T-elem 95x185, polárfehér