Schneider - OPTILINE 70 T-elem 95x55 mm, alumínium SX005410 - ISM11258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 117 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - ezüst
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480160592
Sonepar cikkszám
SX005410
Gyártói cikkszám
ISM11258
Gyártói típuskód
ISM11258
Szélesség:
117 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
ezüst
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
55 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 T-elem 95x55 mm, alumínium