Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 120x55 mm, alumínium SN029669 - ISM11356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 120-120 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028984
Sonepar cikkszám
SN029669
Gyártói cikkszám
ISM11356
Gyártói típuskód
ISM11356
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
120-120 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
OptiLine 70, joint cover piece, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univ