Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 155x55 mm, alumínium SX005423 - ISM11456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 155-155 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029127
Sonepar cikkszám
SX005423
Gyártói cikkszám
ISM11456
Gyártói típuskód
ISM11456
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
155-155 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 155x55 mm, alumínium