Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 155x55 mm, polárfehér SX005418 - ISM11406P

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 155x55 mm, polárfehér SX005418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 155-155 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682650

Sonepar cikkszám

SX005418

Gyártói cikkszám

ISM11406P

Gyártói típuskód

ISM11406P

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

155-155 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 155x55 mm, polárfehér