Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 185x55 mm, alumínium SX005432 - ISM11556

MásolásMásolás
Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 185x55 mm, alumínium SX005432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 185-185 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029240

Sonepar cikkszám

SX005432

Gyártói cikkszám

ISM11556

Gyártói típuskód

ISM11556

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

185-185 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Védettség (IP):

IP40

Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 185x55 mm, alumínium