Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 80x55 mm, alumínium SX005404 - ISM11156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028700
Sonepar cikkszám
SX005404
Gyártói cikkszám
ISM11156
Gyártói típuskód
ISM11156
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-80 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 80x55 mm, alumínium