Schneider - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 80x55 mm, polárfehér SX005399 - ISM11106P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682438
Sonepar cikkszám
SX005399
Gyártói cikkszám
ISM11106P
Gyártói típuskód
ISM11106P
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-80 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 80x55 mm, polárfehér