Schneider - OPTILINE 70 takaróelem fedélhez, alumínium SX005433 - ISM11951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-185 mm
Kialakítás - egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029301
Sonepar cikkszám
SX005433
Gyártói cikkszám
ISM11951
Gyártói típuskód
ISM11951
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-185 mm
Kialakítás:
egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Vezetékcsatornák - OPTILINE 70 takaróelem fedélhez, alumínium