Schneider - OPTILINE 70 végzáró 155x55 mm, alu-szürke SN029619 - ISM11454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 159 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029103
Sonepar cikkszám
SN029619
Gyártói cikkszám
ISM11454
Gyártói típuskód
ISM11454
Szélesség:
159 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
OptiLine 70, stop end, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással