Schneider - OPTILINE műanyag taposócsatorna, szürke SN169947 - ISM20817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 18 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Csatornák száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030673
Sonepar cikkszám
SN169947
Gyártói cikkszám
ISM20817
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20817
Szélesség:
75 mm
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Csatornák száma:
3
Szín:
szürke
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0.15 t
Tömítő karika:
Nem
Védettség (IP):
IP42
RAL-szám:
7030
Antibakteriális bevonat:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Réselt lyuk:
Nem
Rögzítéssel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Szétszerelhető:
Nem
Fényvisszaverő:
Nem
Üzemanyag- és olajálló:
Nem
Személyautóhoz alkalmas:
Nem
Teherautóhoz alkalmas:
Nem