Schneider - OptiLine OL45 belső könyök 185x55, fehér GT95878 - ISM10501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 194 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028267
Sonepar cikkszám
GT95878
Gyártói cikkszám
ISM10501
Gyártói típuskód
ISM10501
Szélesség:
194 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OptiLine OL45 belső könyök 185x55, fehér