Nem visszaküldhető

Schneider - OptiLine OL45 fali/mennyezeti keret 185x55, fehér GT95877 - ISM10505

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OptiLine OL45 fali/mennyezeti keret 185x55, fehér GT95877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9010

  • Halogénmentes - Igen

  • Önkioltó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028304

Sonepar cikkszám

GT95877

Gyártói cikkszám

ISM10505

Gyártói típuskód

ISM10505

Anyag:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

OptiLine OL45 fali/mennyezeti keret 185x55, fehér