Schneider - OptiLine OL45 fali/mennyezeti keret 185x55, fehér SN014128 - ISM10505P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
RAL-szám - 9003
Védettség (IP) - IP40
Ütésállóság (IK) - IK07
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681882
Sonepar cikkszám
SN014128
Gyártói cikkszám
ISM10505P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10505P
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Védettség (IP):
IP40
Ütésállóság (IK):
IK07
Halogénmentes:
Igen
Önkioltó:
Nem
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
OPTILINE 45 fali/mennyezeti keret 185x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: fali/mennyezeti keret - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közv