Schneider - OptiLine OL45 kábelrögzítő, zöld ISM10901 GT70631 - ISM10901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fedél szélessége - 45 mm
Fedéllel felszerelhető - Nem
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Potenciálkiegyenlítővel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70631
Gyártói cikkszám
ISM10901
Gyártói típuskód
ISM10901
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége:
45 mm
Fedéllel felszerelhető:
Nem
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
OptiLine OL45 kábelrögzítő, zöld ISM10901